平野製作所
かまぼこカッター 17枚刃
ステンレス刃物鋼使用
用途:お弁当やおせち用にかまぼこの定寸カットが1カットで楽々できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:200×280×H140mm●重量:約1.9kg●カット巾:7mm●材質:ステンレス製●コード番号:AD1412
アズワン品番
67-2476-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63941860
TC-K7N
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください