平野製作所
パインスティックカッター SCシリーズ
外皮付きのままで、芯を小さめに抜き、1回でスティックパインがカットできます。
5、6、7玉兼用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内径Φ190mm●摘要:8分割用●材質:ステンレス製●コード番号:AD1524
アズワン品番
67-2476-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63941878
SC-8
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください