平野製作所
パインスライスカッター TC-Pシリーズ
ホール抜きしたパイナップルの輪切りが出来ます!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:400×520×H180mm●カット巾:20mm巾●重量:約11.5kg●コード番号:AD3695
アズワン品番
67-2476-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63945597
TC-P20
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください