イチゴ分割カッター

イチゴ分割カッター - 平野製作所イチゴ分割カッター - 平野製作所

カット台へいちごをのせ、レバーを下げるだけで一度に前後10個の2分割カットができます。
カット台はV字型になっているので、いちごが安定して楽にカットきます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:310×300×H110mm●重量:約4.5kg●標準搭載刃:ステンレス刃●コード番号:AD6743アズワン品番67-2476-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63945685TC-S5
233,000
229,800
252,780(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする