PCエグゾグラスシノア 20cm

PCエグゾグラスシノア 20cm - マトファーPCエグゾグラスシノア 20cm - マトファー

安定性の良い2フック
極細ステンレスワイヤー製の細かいメッシュ構造
ステンレスワイヤープロテクター
割れにくい頑丈な一体型ボディ
人間工学に基づいた握りやすいハンドル
熱が手元に伝わってこないエグゾグラス仕様
替え網式と同じ目の細かさで、より透明なブイヨンを濾す事が出来ます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ200×H220mm●全長:410mm●コード番号:AB8643アズワン品番67-2467-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639487202391
43,100
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする