ダック
電気式スープウォーマー KG-570シリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ235×H340mm●電源:単相100V 50/60Hz 300W●電源プラグ:2P●容量:5.7L●重量:3.4kg●温度調節:12段階ダイヤル式 2~8(20℃~70℃)8~12(70℃~90℃)●材質:外容器/スチール塗装、内容器/ステンレス●カラー:ブラック●コード番号:AD7157
アズワン品番
67-2477-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63950540
KG-570B
¥
44,000
¥
41,880
¥
46,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください