EAO
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン
仕様
●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7879
アズワン品番
65-7799-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63952780
14-271.0252
¥
7,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください