森田金網篩製作所
板セイロ(ツバ釜用)桧製
木蓋には板セイロより1サイズ大きいサイズを御使用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:腰外径250×深さ105mm●スダレ直径:235mm●ごはんの容量:約1.0升●コード番号:AD1044
アズワン品番
67-2474-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63955230
24cm
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください