曜日別特売

ロイヤルバット 朱塗

ロイヤルバット 朱塗 - 大幸

サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63955668T-01 朱塗●サイズ:415×310×H43mm●色:朱塗●材質:メラミン●コード番号:AC637667-2405-18
5,400
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
63955677T-02 朱塗●サイズ:415×310×H25mm●色:朱塗●材質:メラミン●コード番号:AC637767-2405-19
5,160
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
63955686T-03 朱塗●サイズ:415×205×H43mm●色:朱塗●材質:メラミン●コード番号:AC637867-2405-20
4,680
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
63955695T-04 朱塗●サイズ:415×155×H43mm●色:朱塗●材質:メラミン●コード番号:AC637967-2405-21
4,440
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
63955704T-09 朱塗●サイズ:415×205×H25mm●色:朱塗●材質:メラミン●コード番号:AC638067-2405-22
4,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
63955720T-11 朱塗●サイズ:340×155×H43mm●色:朱塗●材質:メラミン●コード番号:AC638267-2405-24
3,960
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする