曜日別特売

ロイヤルバット用網

ロイヤルバット用網 - 大幸

サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63955799T-02用●サイズ:340×233mm●材質:鉄クロームメッキ●コード番号:AB318267-2405-33
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
63955808T-03用●サイズ:375×165mm●材質:鉄クロームメッキ●コード番号:AB318367-2405-34
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
63955817T-04用●サイズ:375×125mm●材質:鉄クロームメッキ●コード番号:AB318567-2405-35
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
63955826T-09用●サイズ:375×165mm●材質:鉄クロームメッキ●コード番号:AB318467-2405-36
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
63955835T-10用●サイズ:297×210mm●材質:鉄クロームメッキ●コード番号:AB318667-2405-37
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
63955844T-11用●サイズ:300×123mm●材質:鉄クロームメッキ●コード番号:AB318767-2405-38
3,600
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする