HIOKI(日置電機)
熱伝導性両面テープ 20枚入
LR8416、LR8432、Z2012~Z2019用
仕様
●サイズ:70mm×15mm●入数:20枚入●接着力:10.00N/幅25mm●厚さ:40μm●使用温度範囲:-40~150℃
アズワン品番
65-9077-14
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(20枚)
注意
※国内販売のみご注文を承っております
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63962388
Z5008
¥
7,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください