サンコー(三甲)
18-8 抗菌水杓子
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ100×H48×柄長345mm●容量:0.3L●板厚:0.4mm●ポリプロピレン柄付●耐熱温度:140℃●抗菌●コード番号:AB2276
アズワン品番
67-2414-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63965958
10cm
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください