平野製作所
たて割カッター
ガイドスプリング付き
材料を投入口より入れてハンドルを押すだけでカンタンにカット
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:300×300×H440mm●重量:約4kg●投入口:Φ50mm●材質:プラスチック、ステンレス●コード番号:AD1487
アズワン品番
67-2478-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63966317
KG-4.6.8
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください