M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ

M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ - エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ - エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ - エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ - エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ - エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ - エスコ
(1件のレビュー)

小ねじカッターのハンディタイプ
工具箱にも収納できて作業場所を選びません。
切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。
プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。
切断可能な最短首下長は約5mmです。
ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。

仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。アズワン品番65-9263-88内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63966484EA545AK-10
オープン
8,720
9,592(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 小ねじのカット

2000円位の電工ペンチにも小ねじカッター機能はあるけど、M5までで切り口もイマイチ。これはM6までカットでき、切り口もきれいでナットがするりと入る。さすが専用工具、素晴らしい。手元に丁度良いボルトがない時は本当に助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする