曜日別特売

安全ベスト 蛍光イエロー

安全ベスト 蛍光イエロー - エスコ安全ベスト 蛍光イエロー - エスコ安全ベスト 蛍光イエロー - エスコ安全ベスト 蛍光イエロー - エスコ安全ベスト 蛍光イエロー - エスコ

フィット感抜群。昼間も目立ちます。
安全ベストを必要とするあらゆるシーンに。

仕様●着丈:40~55cm●ウエスト:最大120cm●カラー:蛍光イエロー●反射テープ色:蛍光イエロー●反射テープ幅:30mm●材質:伸縮テープ/ポリエステル、ポリウレタン バックル/プラスチック 反射材/PE+ガラスパウダー●テープ幅:50mm●フルハーネス、電動ファン対応モデル●着丈・ウエスト調整可能なテープアジャスター、ワンタッチバックル付アズワン品番65-9338-82内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63966570EA983R-110
オープン
2,050
2,255(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする