18-8手付番重バット(板取手) SH-3729シリーズ

18-8手付番重バット(板取手) SH-3729シリーズ - SUGICO(スギコ)18-8手付番重バット(板取手) SH-3729シリーズ - SUGICO(スギコ)

スギコ18-8ステンレス番重は、丈夫で耐久性にもすぐれ、持ち運びも安全に行えます。
収納・保管も考えた構造で、積み重ねもでき、衛生的でお手入れも簡単です。
運搬に最適な大きめサイズ。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:370×290×H80mm●容量:約5L●小・浅型●コード番号:ST0993アズワン品番67-2402-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63966667SH-3729-08KH(小・浅型8cm)
8,900
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする