曜日別特売

クロメ-ト WAソケットSPタイプ 3 X 8 60本入

クロメ-ト WAソケットSPタイプ 3 X 8 60本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3
ねじ長さ(mm):8
ねじ長さ(mm):8

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:372-1840アズワン品番67-1752-20内容量1パック(60本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
63967218A0-00-9530-0030-0080-02-60
1,080
取扱い終了
返品不可
¥1,080
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする