曜日別特売

ローヘッドCAP 互省製 8×40 10本入

ローヘッドCAP 互省製 8×40 10本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M8
ねじ長さ(mm):40
ねじ長さ(mm):40
硬度:35~40HRC
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級(g):JIS B 0209-2 6
材料:構造用合金鋼

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●材質/仕上:表面処理:黒色酸化皮膜●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-7147アズワン品番67-1775-85内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
63967315A0-00-L00G-0080-0400-00-10
841
取扱い終了
返品不可
¥841
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする