S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。
面取り部にダブルアングルを採用しています。
バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様
●先端径(mm):2.4●刃径(mm):12●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●センタ穴角(°):90●錐径(mm):12●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):30●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-3164
アズワン品番
67-2249-19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63967708
SAGCCC12X90
¥
35,070
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください