曜日別特売

96ディープウェルプレート スクエアウェル 60180-Pシリーズ

96ディープウェルプレート スクエアウェル 60180-Pシリーズ - Thermo Fisher Scientific96ディープウェルプレート スクエアウェル 60180-Pシリーズ - Thermo Fisher Scientific

WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。
▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。
▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。
▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。
化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。
コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。
最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。
各メーカーのオートサンプラーに適合。

仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ディープウェルプレート、スクエアウェル●ウェル容量(μL):2000●ウェル形状:V底、直径8mm●高さ(mm):44.4●バーコード:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2991-33内容量1個(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396802460180-P212
17,600
16,980
18,678(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする