SKF(日本エスケイエフ)
プレーンベアリング 17mm内径
仕様
●内径:17mm●外径:30mm●静的許容ラジアル荷重:106kN●コード番号:233-0660
アズワン品番
65-7891-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63969476
GE 17 ES-2RS
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方