曜日別特売

マイクロスイッチ接点付圧力計(150Φ) JM21シリーズ

マイクロスイッチ接点付圧力計(150Φ) JM21シリーズ - 長野計器

本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。
あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。

仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~0.2●精度:±1.5%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4327-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63970167JM21-131
70,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63970167JM21-13117476299JM21-131 0~0.2MPaJM21-131 マイクロスイッチ接点付圧力計 JM21 長野計器 17476299マイクロスイッチ接点付圧力計 JM21長野計器1個
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする