曜日別特売

GRKグリセリン入り圧力計SUS製

GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器

本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。

材質
ブルドン菅:SUS316
材質(ケース)
A5052P ホーニング仕上げ
材質(接続部)
SUS316
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。詳細は仕様欄ご確認下さい。
全2922種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
形状
大きさ(Φ)
2922種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
大きさ(Φ)
接続ねじ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81385730SUS-GRK-DUR3/8-150X0.1/-0.1MPA埋込形150R3/80.1/-0.1
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385739SUS-GRK-AUR1/2-150X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形150R1/23.5
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385748SUS-GRK-BUR1/2-150X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形150R1/20.3
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385757SUS-GRK-BUG1/2-150X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形150G1/2B1.6
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385766SUS-GRK-BUG1/2-100X0.2MPA丸縁形100G1/2B0.2
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385775SUS-GRK-AUG1/4-60X100MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形60G1/4B100
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385791SUS-GRK-BUR1/4-75X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R1/42
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385800SUS-GRK-AUR3/8-100X10MPA縁なし形100R3/810
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385809SUS-GRK-BUR1/2-150X2/-0.1MPA丸縁形150R1/22/-0.1
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385818SUS-GRK-AUR3/8-150X0.3MPA縁なし形150R3/80.3
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385827SUS-GRK-AUG1/4-100X0.16MPA縁なし形100G1/4B0.16
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385836SUS-GRK-BUG1/2-100X0.7MPA丸縁形100G1/2B0.7
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385845SUS-GRK-AUR1/2-100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形100R1/26
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385861SUS-GRK-AUG1/2-150X100MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形150G1/2B100
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385870SUS-GRK-DUR1/4-75X25MPA埋込形75R1/425
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385879SUS-GRK-DUG1/4-75X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形75G1/4B30
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385888SUS-GRK-DUG1/4-75X0.4MPA埋込形75G1/4B0.4
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385897SUS-GRK-BUR1/2-150X3MPA丸縁形150R1/23
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385906SUS-GRK-BUG3/8-100X40MPA丸縁形100G3/8B40
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385915SUS-GRK-AUR1/4-100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形100R1/42.5
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385931SUS-GRK-BUG1/4-60X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形60G1/4B0.3/-0.1
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385940SUS-GRK-AUG1/4-75X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形75G1/4B0.2
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385949SUS-GRK-AUR1/2-150X16MPA縁なし形150R1/216
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385958SUS-GRK-BUR3/8-100X5MPA丸縁形100R3/85
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385967SUS-GRK-BUG1/2-150X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形150G1/2B0.2/-0.1
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81385976SUS-GRK-AUR3/8-150X1.6/-0.1MPA縁なし形150R3/81.6/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
81385985SUS-GRK-AUG3/8-150X1/-0.1MPA縁なし形150G3/8B1/-0.1
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
81386001SUS-GRK-BUR1/4-75X1MPA丸縁形75R1/41
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
81386010SUS-GRK-BUG3/8-75X70MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75G3/8B70
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386019SUS-GRK-AUR1/4-60X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形60R1/415
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386028SUS-GRK-AUG3/8-75X50MPA縁なし形75G3/8B50
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
81386037SUS-GRK-BUR1/4-100X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/41.5
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386046SUS-GRK-AUG1/2-150X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形150G1/2B2
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386055SUS-GRK-DUG1/4-75X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形75G1/4B3
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386071SUS-GRK-DUG3/8-150X50MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形150G3/8B50
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386080SUS-GRK-DUR1/2-100X16MPA埋込形100R1/216
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
81386089SUS-GRK-BUR3/8-75X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/81.6/-0.1
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386098SUS-GRK-DUR1/2-150X0.3/-0.1MPA埋込形150R1/20.3/-0.1
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81386107SUS-GRK-DUG1/2-100X0.2MPA埋込形100G1/2B0.2
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81386116SUS-GRK-DUG1/4-75X60MPA埋込形75G1/4B60
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81386125SUS-GRK-DUR3/8-100X60MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形100R3/860
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386141SUS-GRK-BUR1/2-150X60MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形150R1/260
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386150SUS-GRK-DUR1/4-75X1/-0.1MPA埋込形75R1/41/-0.1
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81386159SUS-GRK-AUR3/8-100X0.5MPA縁なし形100R3/80.5
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
81386168SUS-GRK-AUG3/8-75X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形75G3/8B0.4/-0.1
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386177SUS-GRK-DUR1/4-75X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形75R1/42
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386186SUS-GRK-BUR1/2-100X2.5/-0.1MPA丸縁形100R1/22.5/-0.1
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81386195SUS-GRK-BUG3/8-150X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形150G3/8B0.6/-0.1
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81386211SUS-GRK-BUG3/8-75X2.5/-0.1MPA丸縁形75G3/8B2.5/-0.1
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
81386220SUS-GRK-BUR1/2-100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/225
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする