曜日別特売

GRKグリセリン入り圧力計SUS製

GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器GRKグリセリン入り圧力計SUS製 - 第一計器

本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。

材質
ブルドン菅:SUS316
材質(ケース)
A5052P ホーニング仕上げ
材質(接続部)
SUS316
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。詳細は仕様欄ご確認下さい。
全1158種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
形状
大きさ(Φ)
1158種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
大きさ(Φ)
接続ねじ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81415945SUS-GRK-BUR3/8-75X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.4
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81415961SUS-GRK-AUG1/4-100X2.5/-0.1MPA縁なし形100G1/4B2.5/-0.1
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81415970SUS-GRK-AUR1/2-150X40MPA縁なし形150R1/240
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
81415979SUS-GRK-BUG1/4-100X3.5MPA丸縁形100G1/4B3.5
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
81415988SUS-GRK-AUR1/2-100X7MPA縁なし形100R1/27
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81415997SUS-GRK-DUG1/2-150X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形150G1/2B1/-0.1
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416006SUS-GRK-DUR3/8-75X35MPA埋込形75R3/835
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416015SUS-GRK-DUR3/8-75X0.5/-0.1MPA埋込形75R3/80.5/-0.1
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416031SUS-GRK-DUR1/4-60X0.5/-0.1MPA埋込形60R1/40.5/-0.1
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416040SUS-GRK-DUG1/2-100X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形100G1/2B2.5/-0.1
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416049SUS-GRK-DUG1/2-150X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形150G1/2B6
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416058SUS-GRK-BUR1/4-100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/40.7
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416067SUS-GRK-DUR3/8-100X7MPA埋込形100R3/87
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416076SUS-GRK-AUG3/8-75X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形75G3/8B0.3
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416085SUS-GRK-DUG1/2-150X0.2/-0.1MPA埋込形150G1/2B0.2/-0.1
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416101SUS-GRK-BUR1/2-100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/22
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416110SUS-GRK-DUR1/2-100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形100R1/23.5
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416119SUS-GRK-BUR3/8-100X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.3/-0.1
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416128SUS-GRK-DUR3/8-150X0.25MPA埋込形150R3/80.25
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416137SUS-GRK-BUR3/8-100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.4
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416146SUS-GRK-BUG1/4-100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/4B35
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416155SUS-GRK-BUG1/2-150X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形150G1/2B0.5/-0.1
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416171SUS-GRK-BUG3/8-150X1MPA丸縁形150G3/8B1
オープン
¥40,980
¥45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416180SUS-GRK-AUR1/4-100X15MPA縁なし形100R1/415
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416189SUS-GRK-BUG3/8-100X3.5MPA丸縁形100G3/8B3.5
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416198SUS-GRK-DUR1/2-100X3MPA埋込形100R1/23
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416207SUS-GRK-BUR1/2-100X3.5MPA丸縁形100R1/23.5
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416216SUS-GRK-BUG1/4-60X0.3/-0.1MPA丸縁形60G1/4B0.3/-0.1
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416225SUS-GRK-DUG3/8-100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形100G3/8B0.4
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416241SUS-GRK-BUG1/2-100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/2B7
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416250SUS-GRK-DUR1/4-60X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形60R1/40.4
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416259SUS-GRK-AUR3/8-100X2.5/-0.1MPA縁なし形100R3/82.5/-0.1
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416268SUS-GRK-AUG1/2-150X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形150G1/2B0.4/-0.1
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416277SUS-GRK-AUR1/4-60X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形60R1/41/-0.1
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416286SUS-GRK-BUR3/8-75X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.6/-0.1
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416295SUS-GRK-DUG3/8-150X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形150G3/8B1.6
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416311SUS-GRK-DUR1/4-75X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形75R1/40.5/-0.1
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416320SUS-GRK-AUR3/8-150X0.2/-0.1MPA縁なし形150R3/80.2/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416329SUS-GRK-DUR1/4-60X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形60R1/40.4/-0.1
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416338SUS-GRK-BUG1/2-150X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形150G1/2B16
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416347SUS-GRK-AUR1/2-100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形100R1/20.2
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416356SUS-GRK-DUR3/8-150X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形150R3/87
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416365SUS-GRK-DUR1/4-75X3.5MPA埋込形75R1/43.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81416381SUS-GRK-AUG1/2-150X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形150G1/2B5
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416390SUS-GRK-BUG1/2-100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/2B0.2
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416399SUS-GRK-DUR3/8-100X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形100R3/80.4/-0.1
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416408SUS-GRK-AUG1/2-100X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形100G1/2B4
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416417SUS-GRK-DUG1/2-150X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形150G1/2B0.3
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416426SUS-GRK-DUR1/4-75X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)埋込形75R1/41.6/-0.1
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81416435SUS-GRK-AUG3/8-100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし形100G3/8B0.4
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする