IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP - Texas Instruments

IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63970998SN74HC74PWR
52
49
54(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする