曜日別特売

カバー 自動車コネクタ バックシェル EconoSealシリーズ ライトアングル 3 1箱 300個入

カバー 自動車コネクタ バックシェル EconoSealシリーズ ライトアングル 3 1箱 300個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Econoseal EHMコネクタアクセサリ
自動車用ワイヤコネクタのEcononseal EHMシリーズ用中空プラグ及びアダプタなどアクセサリ一覧。
防塵カバー、4極、90°、PBT、黒 中空プラグ、シリコンラバー、黒

仕様●タイプ:ケーブルクランプ●シリーズ:EconoSeal●極数:3●コード番号:164-2370アズワン品番65-7665-20内容量1箱(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63971558100291-1
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする