アクセサリ MS Series

アクセサリ MS Series - Festo

MSシリーズのFestoSub-base-SETMS12-AGFには、Gスレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731:2010[7:4:4]に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズMaxiシリーズDアクチュエータロックロータリノブ、ロック付き組み立て位置:垂直±5°フィルタのグレード40μm

仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MSSeries●コード番号:202-9411アズワン品番65-7992-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63972127MS12-AGF
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする