ハーティング
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033305
インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様
●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1481
アズワン品番
65-7775-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63972836
09100033306
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください