曜日別特売

プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SK

プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SK - Optibelt

OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 3750 で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー

仕様●長さ:3750mm●内径長さ:3667mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2985アズワン品番65-7994-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63972845SPC 3750
23,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする