曜日別特売

やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ

やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ - エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ - エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ - エスコ

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。
切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。

仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティングアズワン品番65-9262-55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63973046EA521TF-103
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする