ボールベアリング130mm200mm16026
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 130 mm、外径 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
- 仕様
- ●内径:130mm●外径:200mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1856
- アズワン品番
- 65-7954-73
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ























