(170046599)HG-S-75ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット
プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。
カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
- 付属品
- HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)
- トラスコ品番
- 500-5852
- 適合品番
- ヒンジ:HG-S70-75
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ





























