曜日別特売

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1760 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 220 です。高品質 低メンテナンスベルト

仕様●長さ:1760mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0330アズワン品番65-7882-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63975889150 S8M 1760
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする