曜日別特売

ボルト穴プラグ 1袋 10個入

ボルト穴プラグ 1袋 10個入 - THK
仕様●THKリニアレール - ボルト穴キャップ. THKのリニアスライドリレー用プラスチックキャップです。 LMブロック構造に異物が入り込むのを防止するために理想的です。. 合成樹脂製 優れた耐油性 優れた耐摩耗性 優れた耐久性●コード番号:810-0265アズワン品番65-8039-43内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63976510C6-PLUG-10PACK
1,950
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする