BEARING ACCESSORIES

BEARING ACCESSORIES - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒形の穴を備えたベアリング用で、標準シールの全長は最大 255 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様●内径:50mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:212-1467アズワン品番65-7900-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63978330TSN 511 C
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする