LDK
ロッド端 M16 メス 304ステンレススチール ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メス
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様
●接続サイズ:M16 メス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:83mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2524
アズワン品番
65-7969-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63979389
SPHS16EC x 1.5
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方