HUBER & SUHNER
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-2-15/111_NH●コード番号:205-8998
アズワン品番
65-7576-22
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63980667
11_SMA-50-2-15/111_NH
¥
151,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください