曜日別特売

IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT OPAシリーズ

IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT OPAシリーズ - Texas Instruments

IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP。

仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:220μA●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63981105OPA2137PA
420
419
461(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする