HUBER & SUHNER
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1箱 100個入
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_TNC-50-2-29/133_NH●コード番号:205-9087
アズワン品番
65-7580-57
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63982706
24_TNC-50-2-29/133_NH
¥
360,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください