曜日別特売

印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ

印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ - エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ - エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号UCFC形:212●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/195、A1/36、J/160、J1/113.1、N/19、A2/17、A3/12、A/48、H3/135、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63983126EA966ML-212
オープン
12,100
13,310(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする