エスコ
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ
【EA966PC-128用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様
●〈セット内容〉:M140軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M140●ナットサイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●座金サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8
アズワン品番
65-9325-51
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63983440
EA949KG-140
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方