C&K
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 25個入
仕様
●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:4.2mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ハードアクチュエータ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA (最大●コード番号:233-9208
アズワン品番
65-7792-46
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63985646
RKB2SJG250SMTR LFS
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください