曜日別特売

ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入

ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入 - ステムステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入 - ステム

オールステンレス
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。

仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:2mm●細棒柄:Φ2mmアズワン品番65-9966-87内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63988489I02108N
7,930
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする