電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 50m IWS

電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 50m IWS - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

IsolvinR IWS波形チューブ
フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠

仕様●入数:1リール(50m入り)●呼び径:12mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.7mm●内径:12.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:30 mm●コード番号:321-4549アズワン品番65-7468-42内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63989146169-22120 IWS12-PA6
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする