SPARKFUN
Schottky Diode
仕様
●VR[V]:40V●Io[A]:1.0A●パッケージ:DO-41●内部回路:1回路
アズワン品番
67-0453-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63989627
COM-10926
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください