GVS
クローズドサンプリングシステム メディアボトル用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)
MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
仕様
●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●2ポート●サイズ:1000mlメディアボトル用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)
アズワン品番
65-9407-67
内容量
1箱(6パック×1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63990196
CELCUFG088001S
¥
113,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください