ローラーベアリング 内径200mm レース幅60mm
球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
- 仕様
- ●内径:200mm●外径:280mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:1040kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:651kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2200rpm●速度を制限:2400rpm●疲労限度荷重:93kN●コード番号:209-4106
- アズワン品番
- 65-7941-95
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ
























