曜日別特売

200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド

200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド - エスコ200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド - エスコ200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド - エスコ200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド - エスコ200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド - エスコ200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド - エスコ

横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。
付属の木ネジで壁にも取り付けられます。
スペアテープは3本まで収納できます。

仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!アズワン品番65-9311-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63991517EA928AD-806
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする