SIEMENS
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様
●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9481
アズワン品番
65-7808-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63991614
3SU1050-1BD30-0AA0
¥
6,420
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください