TE Connectivity 2204401-1製品タイプ:コネクタアセンブリ、ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、シール可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、コネクタ回路構成(位置 / タイプの数):4P / 電源、2LP / 低電力、30 / 信号、めっき極数:36、基板実装方向:ライトアングル、電源ポジション数:4、信号保持コンタクト位置:スズ、コンタクト領域 コンタクトかん合領域めっき材料:パラジウムニッケル上に金めっき、終端ポスト及びテール長:3.2 mm、基板への終端方法:スルーホールプレスフィット、UL 難燃性等級:UL94V-0、ハウジング色:黒、ハウジング材質:LCP GF30 (液晶ポリマー)、動作温度範囲:-40 → 125 ℃、-40 → 125 ℃、回路用途:電源、信号、信号、グローワイヤの等級:高温部品 - グローワイヤなし、パッケージング方法:ボックス & トレイ


